※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N151.2-500-4E 4225 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 37336144 N151.2-500-4E 4225 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 37336144

T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番334-6129 注文コード37336144 品番N151.2-500-4E 4225
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・内容量など254種類から選べます 他の種類を見る
用途 トラスコ品番334-6129 被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)0〜0.25 切刃数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05565061
2014-11-21
用途:
ステンレスSUS304六角材のステッキ作業

昔からつかているがステンレスの断続切削に一番安定して使用できる
価格が高いのが難点

対象商品:
39348574
2014-12-14
用途:
自動車部品製作

問題無く使用できます。
もうちょっと安く買えるといいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする