T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番334-6137 注文コード37336153 品番N151.2-500-50-5G 4225
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番334-6137 被削材P 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする