サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3283
注文コード
37336275
品番
N151.2-A125-30-5G 4225
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3283
被削材
P
勝手
なし
切削幅(mm)
3.175
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
-0.0508〜0.0508
切刃数
1