CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.7938 トラスコ品番339-5162 注文コード37338551 品番VBGW160408S01020F 7025
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)3 用途仕上げ トラスコ品番339-5162 被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材CBN 材種7025 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする