※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード37338761 品番WNGA060404S01030AWH 7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,500
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし トラスコ品番339-5341 材質7025 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする