CKGB25-50Y-P3DWZS-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25) SMC 37338866

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形注文コード37338866品番CKGB25-50Y-P3DWZS-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類P3DWZ+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする