※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 注文コード37339164 品番CKGB25-75Y-P4DWSC-X2095
参考基準価格(税別)¥35,310 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・仕様・タイプなど70種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類P4DWSC+オートスイッチ取付レール付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする