266RG-22MM01A400M 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック 37343433

266RG-22MM01A400M 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック 37343433
266RG-22MM01A400M 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック 37343433

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番359-6044注文コード37343433品番266RG-22MM01A400M 1125
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途ねじタイプ:Externalトラスコ品番359-6044ピッチ(mm)4勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする