266RL-22TR01F500E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° サンドビック 37343731

266RL-22TR01F500E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° サンドビック 37343731
266RL-22TR01F500E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° サンドビック 37343731

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質1020
ピッチ(mm)5
内容量1箱(10個)注文コード37343731品番266RL-22TR01F500E 1020
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途ねじタイプ;Internalトラスコ品番359-5471材質1020ピッチ(mm)5勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部TP30内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする