266RL-22WH01A050M 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック 37343826

266RL-22WH01A050M 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック 37343826
266RL-22WH01A050M 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック 37343826

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10個)トラスコ品番359-5099注文コード37343826品番266RL-22WH01A050M 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途ねじタイプ;Internalトラスコ品番359-5099勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部WH55内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする