CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番358-8645 注文コード37347545 品番N123T3-0150-0000-CS 1125
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はトラスコ品番など49種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番358-8645 被削材PMNS 勝手なし 切削幅(mm)1.5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.5 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 切刃数3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする