CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番358-8122 注文コード37347974 品番R123T3-0200-1000-CS 1125
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はトラスコ品番など49種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番358-8122 被削材PMNS 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4 刃幅公差(mm)-0.1〜0 切刃数3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする