曜日別特売
CKQGA32-25-P3DWA-X2370 CK Series(CKQGA32) SMC 37353785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKQGA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類P3DWA注文コード37353785品番CKQGA32-25-P3DWA-X2370
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類P3DWAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート同一面(上部から見て)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする