T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード37353933 品番DNMG 11 04 08-MM 1115
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナーR・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.8279 用途中切削 トラスコ品番359-0054 公差M 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ11 材種1115 チップブレーカーMM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする