T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード37354283 品番VNMG160404-QM 1115
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など294種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.2063 用途中切削 トラスコ品番358-4038 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種1115 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする