※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKQGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 注文コード37355772 品番CKQGB32-40-X2370
参考基準価格(税別)¥27,280 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など286種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)40 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする