※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKQGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類P3DWAZ 注文コード37355815 品番CKQGB32-25-P3DWAZ-X2370
参考基準価格(税別)¥41,030 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など286種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類P3DWAZ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする