曜日別特売
SCMT 12 04 04-MM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37355857

SCMT 12 04 04-MM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37355857
SCMT 12 04 04-MM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37355857

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1115注文コード37355857品番SCMT 12 04 04-MM 1115
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途中切削チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ12チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種1115トラスコ品番358-7614被削材MS切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする