※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKQGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12.5(ワークなし) 注文コード37355894 品番CKQGB32-107RAL-X2081
参考基準価格(税別)¥70,840 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など286種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 ストローク(mm)12.5(ワークなし) クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ (30mm) 取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする