旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1115 チップブレーカーMF(仕上げ) トラスコ品番358-4097 注文コード37356277 品番VBMT 16 04 08-MF 1115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1115 用途仕上げ トラスコ品番358-4097 被削材MS 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする