※2-3-M11-1-CKQG-X2370-CKQP-X2371 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGB50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 オートスイッチ種類P3DWAL 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 注文コード37358816 品番CKQGB50-30-P3DWAL-X2370
参考基準価格(税別)¥49,450 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)30 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類P3DWAL オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(B) ポートから90°(上部から見て)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする