※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKQGC32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12.5(ワークなし) オートスイッチ種類(N) D-P3DWA 注文コード37359394 品番CKQGC32-078RDL-NS-X2081
参考基準価格(税別)¥76,890 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など193種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 ストローク(mm)12.5(ワークなし) クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ (30mm) オートスイッチ種類(N) D-P3DWA オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付(アンクランプ側) 取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする