チップ QDMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37365151 品番 QDMT 120532PDTN-M IC910
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

コーナー半径(mm)3.2 トラスコ品番338-8441 材質IC910 用途ミリング加工用チップ 形状正方形 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする