※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-178RALZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37366385 品番CKQGDA50-178RALZ-P3DWASE
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm) オートスイッチ種類D-P3DWASE オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする