※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-197DALSZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37367417 品番CKQGDA50-197DALSZ-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥92,790 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm) オートスイッチ種類D-P3DWASC オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り) シム(S) シム3mm付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする