イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ CNHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37367626
品番
CNHT070305 IC908
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
338-4497
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
0.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。