チップ CNHT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37367635 品番 CNHT 070310 IC908
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC908 トラスコ品番338-4501 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)1 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする