チップ SOMX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37367793 品番 SOMX060304-DT IC9080
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)6.2 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ- 穴の形状- トラスコ品番620-5046 材質IC9080 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする