※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ADKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)1.6 トラスコ品番203-7297 注文コード37368387 品番ADKT 150516R-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は形状・コーナー半径・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC635 コーナー半径(mm)1.6 トラスコ品番203-7297 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする