※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
5
トラスコ品番
209-1666
注文コード
37368396
品番
ADKT 150550R-HM IC635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
形状・コーナー半径・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC635
コーナー半径(mm)
5
トラスコ品番
209-1666
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.1
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。