CPMT 06 02 02-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 37369333

CPMT 06 02 02-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 37369333
CPMT 06 02 02-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 37369333

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
被削材PM
内容量1箱(10個)注文コード37369333品番CPMT 06 02 02-PF 1515
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途仕上げチップ形状C(ひし形80°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ06チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)02適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種1515トラスコ品番359-1468被削材PM切刃長さ(mm)6.248勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする