※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ LNCQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37371923 品番 LNCQ0906N-50L AH120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質AH120 トラスコ品番349-1978 形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする