※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JDMT-ST

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37373454 品番 JDMT120420ZDSR-ST VP15TF
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質VP15TF コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番686-1318 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする