※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMM-HZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
材質
UE6020
UE6020
UH6400
切刃長さ(mm)
16.1
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37375877
品番
CNMM160616-HZ UE6020
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
15.875
トラスコ品番
660-3939
材質
UE6020
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった