曜日別特売
RCMX1606M0 US905 チップ RCMX 三菱マテリアル 37376954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
切刃長さ(mm)16
厚さ(mm)6.35
コーナー半径(mm)円形
材質US905
内容量1箱(10個)注文コード37376954品番RCMX1606M0 US905
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-材質US905トラスコ品番288-9447形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする