曜日別特売
SNMM190612-HZ UE6020 チップ SNMM-HZ 三菱マテリアル 37377541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM190612-HZ UE6020 チップ SNMM-HZ 三菱マテリアル 37377541

チップ SNMM-HZ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
切刃長さ(mm)19.05
コーナー半径(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード37377541品番SNMM190612-HZ UE6020
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
切刃長さ(mm)
19.05
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
内接円直径(Φmm)
19.05
トラスコ品番
678-1152
材質
UE6020
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする