※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VNMG-MJ
VNMG160408MJ US905
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
¥13,980
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
US905
RT9010
US905
VP05RT
VP10RT
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37378862
品番
VNMG160408MJ US905
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.8
材質
US905
トラスコ品番
288-9544
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった