※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ SRFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
37380594
品番
SRFT20 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥18,580
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
VP15TF
トラスコ品番
687-0252
形状
正方形90°
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった