※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37382205 品番CKQPDA50-298DCLS
参考基準価格(税別)¥86,680 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はオートスイッチ種類など170種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm) 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り) シム(S) シム3mm付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする