サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
T-Max(R) 45 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
4220
トラスコ品番
358-8882
注文コード
37386982
品番
LNCX1806AZL-11 4220
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4220
トラスコ品番
358-8882
形状
長方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状