T-Max(R) 45 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質4240 トラスコ品番358-8921 注文コード37387025 品番LNCX1806AZR-11 4240
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
材質4240 トラスコ品番358-8921 形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする