※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム開度105deg 注文コード37387577 品番CKZ2N50-105LP
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアーム開度など20種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 スイッチ(P) P&F シリンダポート(-) NPT アーム開度105deg アーム位置(L) 左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする