※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
アーム開度
75deg
注文コード
37387884
品番
CKZ2N63-75DT
参考基準価格(税別)
¥65,670
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム開度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
シリンダポート
(-) NPT
アーム開度
75deg
アーム位置
(D) 両側
CADデータダウンロード