T-Max(R) 45 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質SMA トラスコ品番156-4404 注文コード37389396 品番LNCX1806AZR-11 SMA
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
材質SMA トラスコ品番156-4404 形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする