※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HM90 APKT-PDR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37389493 品番 HM90APKT100325PDR IC928
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)2.5 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番625-0327 材質IC928 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする