チップ HP ADKT-PDTR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC910 注文コード37389554 品番HPADKT190610PDTR IC910
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性

形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)1 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 用途一般用 トラスコ品番338-6830 材質IC910 切刃長さ(mm)19.2 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする