※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HP ADKT-PDTR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質鉄系対応チップ(コーティング) 注文コード37389606 品番HPADKT2207PDTR IC950
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性

形状平行四辺形頂角85° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)7.5 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 用途一般用 仕様ヘリプラス(22)チップ トラスコ品番627-3637 材質鉄系対応チップ(コーティング) 切刃長さ(mm)22.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする