イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKR-PD-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
37390157
品番
ADKR 1503PD-R IC635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC635
トラスコ品番
621-0210
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面