※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ APKT-HM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC635 形状平行四辺形頂角85° 注文コード37390184 品番APKT1203PDR-HM IC635
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は切刃長さ・材質・形状など12種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形頂角85° 材質IC635 コーナー半径(mm)0.3 トラスコ品番621-1089 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする