チップ ENHT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37391155 品番ENHT100408 IC908
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状ひし形75° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番338-5922 材質IC908 切刃長さ(mm)10.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする